!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MAMELON,1/4 PO,MNPT,LAITON FAIBLE PLOMB

MAMELON,1/4 PO,MNPT,LAITON FAIBLE PLOMB

APPROVED VENDOR

MAMELON,1/4 PO,MNPT,LAITON FAIBLE PLOMB close
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
MAMELON,1/4 PO,MNPT,LAITON FAIBLE PLOMB

MAMELON,1/4 PO,MNPT,LAITON FAIBLE PLOMB

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $7.79 / CHAQUE
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
  • N° article WWG46M474
  • N° de modèle du manufacturier 706113-0424
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142318
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.02 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMamelon
  • Écoulement par gravitéDébit par gravité
  • Classe de matériauCA2745
  • Températures de service max.250 degrés F
  • Construction de tuyaux métalliquesSans soudures
  • Taille de tuyau nominale1/4 po
  • Longueur hors tout1 1/2 po
  • Type de raccordement côté AFileté
  • Type de filetageNPT
  • GenreMâle
  • NormesNSF 61 annexe G
  • Application Air, gaz naturel, eau potable
  • Matériau Laiton à faible teneur en plomb
  • Déplacement/course, 1ere étage 1 000 lb/po² à 200 degrés F
  • Pression de vapeur maximale 1200 lb/po²
  • Température minimale de service -65 degrés F
  • Diamètre extérieur 1/2 po
  • Catégorie Catégorie 40
  • Genre Mâle
  • Type de connexion Fileté
  • Type de filetage NPT
  • Configuration du filetage Fileté aux deux extrémités