!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MAMELON 1/2 X 2 1/2 PO GALV ACIER S

MAMELON 1/2 X 2 1/2 PO GALV ACIER S

APPROVED VENDOR

MAMELON 1/2 X 2 1/2 PO GALV ACIER S close
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
MAMELON 1/2 X 2 1/2 PO GALV ACIER S

MAMELON 1/2 X 2 1/2 PO GALV ACIER S

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2.47 / CHAQUE
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
  • N° article GGM6P790
  • N° de modèle du manufacturier 6P790
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142101
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMamelon
  • Diamètre extérieur53/64 po
  • CatégorieCatégorie 40
  • Matériau Acier soudé galvanisé
  • Type de soudure de tuyau Soudure par résistance électrique
  • Normes WWN 351, ASTM A-733, ASTM-A-53 type E ou F