Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Maximum pressure 300 PSI, WOG at 150 Degrees F, 150 PSI Saturated Stem. Galvanized nipples resist rust and corrosion. NPI connections. For low pressure applications including air, water, natural gas and steam. Galvanized fittings resist rust and corrosion.
Spécifications techniques
ArticleMamelon
Diamètre extérieur53/64 po
Type de soudure de tuyauSoudure par résistance électrique
Type de raccordement côté AFileté
Type de filetageNPT
GenreMâle
NormesWWN 351, ASTM A-733, ASTM-A-53 Type E or F
MatériauAcier
Longueur hors tout1 1/2 po
CatégorieCatégorie 40
GenreMâle
Type de connexionFileté
Type de filetageNPT
Épaisseur de paroi0,109 po
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: $151.13
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: $63.97
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: