!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUYAU AIR FRONTIER 200 VRAC 1-1/4PO

TUYAU AIR FRONTIER 200 VRAC 1-1/4PO

CONTINENTAL CONTITECH

TUYAU AIR FRONTIER 200 VRAC 1-1/4PO close
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
TUYAU AIR FRONTIER 200 VRAC 1-1/4PO

TUYAU AIR FRONTIER 200 VRAC 1-1/4PO

CONTINENTAL CONTITECH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 7,61 $ / PIED

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 400 = 3 044,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 400. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article XIH20025826
  • N° de modèle du manufacturier 20025826
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142002
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.828 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTuyau d'air
  • Couleur de tuyauRouge
  • Longueur de tuyau500 pi
  • Matériau de la gaine de tuyauEPDM
  • Produits chimiques compatiblesEau
  • D.I. de tuyau 31,8 mm
  • D.E. de tuyau 44 mm
  • Plage de température -40 degrés à 99 degrés C
  • Matériau du tube de tuyau EPDM
  • Configuration du tuyau Assemblage avec coupleurs