!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTEUR AGRICOLE

MOTEUR AGRICOLE

DAYTON

MOTEUR AGRICOLE close
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
MOTEUR AGRICOLE

MOTEUR AGRICOLE

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 463,52 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 4 635,20 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article AOS1TMY2
  • N° de modèle du manufacturier 1TMY2
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 24.29 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCouple élevé, base rigide
  • Conception de moteurDémarrage par condensateur
  • HP1/3
  • Rendement nominal (tr/min)1 725
  • Phases1
  • Rotation d'arbre de moteurSH/SAH
  • Hz60
  • Type d'arbre de moteurClaveté
  • Condensateur requisOui
  • Diamètre d'arbre5/8 po
  • NormesHomologation UL (E47479), certification CSA (LR44256)
  • Classe d'isolationB
  • Roulements de moteurBilles
  • FinitionÉmail cuit vert
  • Application de moteur Application agricole
  • Conception de l'enveloppe du moteur Fermé autoventilé
  • Type de fixation du moteur Base rigide
  • Tension (V) 115/230
  • Facteur de service du moteur 1,15
  • Carcasse 56
  • Intensité maximale (A) 6,6/3,3
  • Protection thermique du moteur Manuelle
  • Longueur hors tout 11-13/16 po
  • Longueur d'arbre 2-5/16 po
  • Comprend Bague d'étanchéité et couvercle de condensateur avec joints
  • Longueur sans tige 9-15/16 po
  • Position de fixation du moteur Horizontale