!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTEUR AGRICOLE 1/3HP 1725 TR/MIN

MOTEUR AGRICOLE 1/3HP 1725 TR/MIN

DAYTON

MOTEUR AGRICOLE 1/3HP 1725 TR/MIN close
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
MOTEUR AGRICOLE 1/3HP 1725 TR/MIN

MOTEUR AGRICOLE 1/3HP 1725 TR/MIN

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $724.71 / CHAQUE
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
  • N° article AOS1TMW3
  • N° de modèle du manufacturier 1TMW3
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 21.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCouple élevé, face en C, base amovible
  • Conception de moteurDémarrage par condensateur
  • HP1/3
  • Rendement nominal (tr/min)1 725
  • Phases1
  • Rotation d'arbre de moteurSH/SAH
  • Carcasse56C
  • Intensité maximale (A)6,6/3,3
  • Protection thermique du moteurManuelle
  • Efficacité nominale57,5 %
  • Longueur hors tout10-7/8 po
  • Longueur d'arbre2-1/16 po
  • ComprendBase amovible et couvercle de condensateur
  • Longueur sans tige8-7/8 po
  • Matériau de la carcasse du moteurAcier laminé
  • FinitionÉmail cuit vert
  • Application de moteur Application agricole
  • Conception de l'enveloppe du moteur Fermé autoventilé
  • Type de fixation du moteur Frontale/sur base
  • Tension (V) 115/230
  • Facteur de service du moteur 1,15
  • Sous-application de moteur Couple élevé
  • Hz 60
  • Type d'arbre de moteur Claveté
  • Condensateur requis Oui
  • Nb de vitesses 1
  • Diamètre d'arbre 5/8 po
  • Normes Homologation UL (E37403), certification CSA (156060)
  • Classe d'isolation B
  • Roulements de moteur Billes
  • Position de fixation du moteur Horizontale