!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTEUR AGRICOLE 1/2HP 1725 115/208-

MOTEUR AGRICOLE 1/2HP 1725 115/208-

DAYTON

MOTEUR AGRICOLE 1/2HP 1725 115/208- close
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
MOTEUR AGRICOLE 1/2HP 1725 115/208-

MOTEUR AGRICOLE 1/2HP 1725 115/208-

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $793.86 / CHAQUE
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
  • N° article GGE5JKW9
  • N° de modèle du manufacturier 5JKW9
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 40.5 lb

Spécifications techniques

  • Application de moteurApplication agricole
  • Conception de l'enveloppe du moteurFermé à circulation d'air
  • Type de fixation du moteurBerceau
  • Tension (V)115/208-230
  • Facteur de service du moteur1,4
  • Sous-application de moteurVentilateur agricole
  • Hz60
  • Type d'arbre de moteurClaveté
  • Condensateur requisInclus
  • Diamètre d'arbre5/8 po
  • NormesHomologation UL (E37403), certification CSA
  • Longueur sans tige8-1/2 po
  • Matériau de la carcasse du moteurAcier laminé
  • FinitionÉpoxyde vert
  • Conception de moteur Démarrage et fonctionnement par condensateur
  • HP 1/2
  • Rendement nominal (tr/min) 1 725
  • Phases 1
  • Rotation d'arbre de moteur SH/SAH
  • Carcasse 56
  • Intensité maximale (A) 6,0/3,2-3,0
  • Protection thermique du moteur Automatique
  • Longueur hors tout 10-3/8 po
  • Longueur d'arbre 1-7/8 po
  • Classe d'isolation B
  • Roulements de moteur Billes
  • Position de fixation du moteur Horizontale