!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MTR GP,DC,TEAO,3/4 HP,1725 T/M,56

MTR GP,DC,TEAO,3/4 HP,1725 T/M,56

DAYTON

MTR GP,DC,TEAO,3/4 HP,1725 T/M,56 close
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
MTR GP,DC,TEAO,3/4 HP,1725 T/M,56

MTR GP,DC,TEAO,3/4 HP,1725 T/M,56

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $642.64 / CHAQUE
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
  • N° article GGE4WNZ6
  • N° de modèle du manufacturier 4WNZ6
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101112
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 40.5 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur d'usage général
  • Conception de moteurDémarrage et fonctionnement par condensateur
  • HP3/4
  • Rendement nominal (tr/min)1 725
  • Phases1
  • Rotation d'arbre de moteurSH/SAH
  • Carcasse56
  • Intensité maximale (A)7,2/3,8 à 3,6
  • Protection thermique du moteurAutomatique
  • Efficacité nominale81,2 %
  • Longueur hors tout12-3/8 po
  • Longueur d'arbre1-7/8 po
  • ComprendCouvercle de condensateur avec joints, boîte de dérivation et bague d'étanchéité
  • Longueur sans tige9-11/16 po
  • Roulements de moteurBilles
  • Position de fixation du moteurHorizontale
  • Application de moteur Application agricole
  • Conception de l'enveloppe du moteur Fermé à circulation d'air
  • Type de fixation du moteur Base rigide
  • Tension (V) 115/208-230
  • Facteur de service du moteur 1,3
  • Sous-application de moteur Ventilateur agricole
  • Hz 60
  • Type d'arbre de moteur Claveté
  • Condensateur requis Inclus
  • Nb de vitesses 1
  • Diamètre d'arbre 5/8 po
  • Normes Homologation UL, certification CSA, CE
  • Classe d'isolation B
  • Température ambiante max. 40 degrés C
  • Matériau de la carcasse du moteur Acier laminé
  • Finition Vert agricol Dayton
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)