!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTEUR,1/4HP,VENTIL D/D

MOTEUR,1/4HP,VENTIL D/D

DAYTON

MOTEUR,1/4HP,VENTIL D/D close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
MOTEUR,1/4HP,VENTIL D/D

MOTEUR,1/4HP,VENTIL D/D

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $314.51 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GGE3LU74
  • N° de modèle du manufacturier 3LU74
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101601
  • PAGE DU CATALOGUE # 17
  • Poids à l’expédition 11.4 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur pour ventilateur à entraînement direct
  • Rendement nominal (tr/min)1 625
  • Tension (V)208 - 230
  • Carcasse48YZ
  • Diamètre d'arbre1/2 po
  • Protection thermique du moteurAutomatique
  • Température ambiante max.40 Degrees C
  • ComprendTrousse de conversion avec anneaux 2-1/2 po
  • Longueur sans tige5-7/16 po
  • Position de fixation du moteurToutes positions
  • Facteur de service du moteur1
  • Diamètre du corps5-5/8 po
  • Condensateur requisOui
  • Efficacité nominale67,40 %
  • Distance entre l'anneau et centre de l'anneau5 po
  • HP 1/4
  • Nb de vitesses 3
  • Rotation d'arbre de moteur SH/SAH
  • Type de fixation du moteur Goujon
  • Longueur d'arbre 6 po
  • Roulements de moteur Douille
  • Intensité maximale (A) 1,6 à 1,8
  • Longueur hors tout 11-7/16 po
  • Conception de moteur Condensateur auxiliaire permanent
  • Phases 1
  • Classe d'isolation B
  • Diamètre du cercle de vissage 5-1/8"
  • Hz 60
  • Diamètre d'anneau élastique 2-1/4 po
  • Normes Homologation UL (E37403), certification CSA (258501)
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande