!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTEUR,1/3HP,SOUFFLANTE ENTRNMNT DIRECT

MOTEUR,1/3HP,SOUFFLANTE ENTRNMNT DIRECT

DAYTON

MOTEUR,1/3HP,SOUFFLANTE ENTRNMNT DIRECT close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
MOTEUR,1/3HP,SOUFFLANTE ENTRNMNT DIRECT

MOTEUR,1/3HP,SOUFFLANTE ENTRNMNT DIRECT

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $221.52 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GGE3LU78
  • N° de modèle du manufacturier 3LU78
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101601
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 15.2 lb

Spécifications techniques

  • HP1/3
  • Nb de vitesses3
  • Rotation d'arbre de moteurSH/SAH
  • Type de fixation du moteurAnneau, goujon
  • Longueur d'arbre6 po
  • Roulements de moteurDouille
  • Intensité maximale (A)2,4-2,7
  • Longueur sans tige5-11/16 po
  • Conception de l'enveloppe du moteurOuvert à circulation d'air
  • Phases1
  • Classe d'isolationB
  • Diamètre du cercle de vissage5-1/8"
  • Hz60
  • Efficacité nominale62,90 %
  • Distance entre l'anneau et centre de l'anneau5-1/4 po
  • Rendement nominal (tr/min) 1 625
  • Tension (V) 208 - 230
  • Carcasse 48YZ
  • Diamètre d'arbre 1/2 po
  • Protection thermique du moteur Automatique
  • Température ambiante max. 40 Degrees C
  • Longueur hors tout 11-11/16 po
  • Conception de moteur Condensateur auxiliaire permanent
  • Position de fixation du moteur Toutes positions
  • Facteur de service du moteur 1
  • Diamètre du corps 5-5/8 po
  • Condensateur requis Oui
  • Type d'arbre de moteur Deux méplats
  • Diamètre d'anneau élastique 2-1/4 po
  • Normes Homologation UL (E37403), certification CSA (258501)
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande