Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ampoule incandescente conforme aux normes : 2012 LLES. 0,3A, tension de 2,5VCA, 0,741W, culot miniature avec midget à bride à contact simple (P13.5S), lumière blanche, 6 lumens et durée de vie nominale de 30h.
Spécifications techniques
ArticleAmpoule incandescente
Boîtier d'ampouleVerre
Lumens6 lm
Numéro de sériePR6
Puissance (W)0,741 W
Intensité réglableNon
Trois intensitésNon
Utilisation intérieure/extérieureIntérieur
NormesConforme aux normes énergétiques de la législation sur l'éclairage de 2012
Diamètre de l'ampoule3/8 po
Type de culot d'ampouleContact simple miniature à bride (P13.5s)
Forme de l'ampouleB3-1/2
Type de lampe (éclairage)Incandescence
Tension (V)2,5 VCA
Durée de vie nominale30 h
Pour luminaires fermésNon
Couleur de lumièreBlanc
Longueur hors tout1 1/4 po
Ampères0,3 A
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 3,55 $
/ PAQUET
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: