!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE INCANDESCENTE, BRIDE MINIATURE À CONTACT UNIQUE (P13.5S), (B) BULLET, PR2, 2PK

AMPOULE INCANDESCENTE, BRIDE MINIATURE À CONTACT UNIQUE (P13.5S), (B) BULLET, PR2, 2PK

LUMAPRO

AMPOULE INCANDESCENTE, BRIDE MINIATURE À CONTACT UNIQUE (P13.5S), (B) BULLET, PR2, 2PK close
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
AMPOULE INCANDESCENTE, BRIDE MINIATURE À CONTACT UNIQUE (P13.5S), (B) BULLET, PR2, 2PK

AMPOULE INCANDESCENTE, BRIDE MINIATURE À CONTACT UNIQUE (P13.5S), (B) BULLET, PR2, 2PK

LUMAPRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3.55 / PAQUET de 2
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
  • N° article CEC21U499
  • N° de modèle du manufacturier 21U499
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101622
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.001 lb

Informations sur le produit

Ampoule incandescente conforme aux normes : 2012 LLES. 0,5A, tension de 2,3VCA, 1,19W, culot miniature avec midget à bride à contact simple (P13.5S), lumière blanche, 10 lumens et durée de vie nominale de 15h.

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule incandescente
  • Boîtier d'ampouleVerre
  • Lumens10 lm
  • Numéro de sériePR2
  • Puissance (W)1,19 W
  • Intensité réglableNon
  • Trois intensitésNon
  • Utilisation intérieure/extérieureIntérieur
  • NormesConforme aux normes énergétiques de la législation sur l'éclairage de 2012
  • Diamètre de l'ampoule3/8 po
  • Type de culot d'ampoule Contact simple miniature à bride (P13.5s)
  • Forme de l'ampoule B3-1/2
  • Type de lampe (éclairage) Incandescence
  • Tension (V) 2,3 VCA
  • Durée de vie nominale 15 h
  • Pour luminaires fermés Non
  • Couleur de lumière Blanc
  • Longueur hors tout 1 1/4 po
  • Ampères 0,5 A