Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ampoule incandescente conforme aux normes : 2012 LLES. 0,75amps, tension de 4,8VCA, 3,6W, un culot miniature avec midget à bride à contact simple (P13.5S), lumière blanche, 51 lumens, température de couleur de 2300K et durée de vie nominale de 20 heures.
Spécifications techniques
ArticleAmpoule incandescente
Boîtier d'ampouleVerre
Fini de l'ampouleTransparente
Lumens51 lm
Résistance à l'éclatementNon
Tension (V)4,8 VCA
Durée de vie nominale20 h
Pour luminaires fermésNon
Couleur de lumièreBlanc
Utilisation intérieure/extérieureIntérieur
NormesConforme aux normes énergétiques de la législation sur l'éclairage de 2012
Ampères0,75 A
Type de culot d'ampouleContact simple miniature à bride (P13.5s)
Forme de l'ampouleB3-1/2
Température de couleur2 300 K
Type de lampe (éclairage)Incandescence
Numéro de sérieKPR113
Puissance (W)3,6 W
Intensité réglableNon
Trois intensitésNon
Construction renforcéeNon
Longueur hors tout1 1/4 po
Source d'alimentation d'ampoulePrise directe ou prêt-à-brancher
Diamètre de l'ampoule3/8 po
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 3,55 $
/ PAQUET
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: