!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE INCANDESCENTE MINIATURE, BAÏONNETTE SIMPLE CONTACT (BA15S), (G) GLOBE, G6, 89LL, 13VCA

AMPOULE INCANDESCENTE MINIATURE, BAÏONNETTE SIMPLE CONTACT (BA15S), (G) GLOBE, G6, 89LL, 13VCA

LUMAPRO

AMPOULE INCANDESCENTE MINIATURE, BAÏONNETTE SIMPLE CONTACT (BA15S), (G) GLOBE, G6, 89LL, 13VCA close
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
AMPOULE INCANDESCENTE MINIATURE, BAÏONNETTE SIMPLE CONTACT (BA15S), (G) GLOBE, G6, 89LL, 13VCA

AMPOULE INCANDESCENTE MINIATURE, BAÏONNETTE SIMPLE CONTACT (BA15S), (G) GLOBE, G6, 89LL, 13VCA

LUMAPRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $6.37 / PAQUET de 2
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
  • N° article CEC21U487
  • N° de modèle du manufacturier 89LL-2PK
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101622
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.04 lb

Informations sur le produit

Ampoule incandescente conforme aux normes : RoHS. 0,58A, tension de 13VCA, 7,54W, culot baïonnette à contact simple (BA15S), lumière blanche, 75 lumens, température de couleur de 2696K et durée de vie nominale de 1500h.

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule incandescente
  • Boîtier d'ampouleVerre
  • Fini de l'ampouleTransparente
  • Lumens75 lm
  • Résistance à l'éclatementNon
  • Tension (V)13 V CA
  • Durée de vie nominale1 500 h
  • Pour luminaires fermésNon
  • Couleur de lumièreBlanc
  • Utilisation intérieure/extérieureIntérieur
  • NormesConforme à la directive RoHS
  • Type d'allumage d'ampouleÉlectronique
  • Diamètre de l'ampoule3/4 po
  • Type de culot d'ampoule Baïonnette, 1 plot (BA15s)
  • Forme de l'ampoule G6
  • Température de couleur 2 696 K
  • Type de lampe (éclairage) Incandescence
  • Numéro de série 89LL
  • Puissance (W) 7,54 W
  • Intensité réglable Non
  • Trois intensités Non
  • Construction renforcée Non
  • Longueur hors tout 1 7/16 po
  • Source d'alimentation d'ampoule Prise directe
  • Ampères 0,58 A