!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE INCANDESCENTE MINIATURE, BAÏONNETTE SIMPLE CONTACT (BA15S), (G) GLOBE, G6, 67, 13,5VCA

AMPOULE INCANDESCENTE MINIATURE, BAÏONNETTE SIMPLE CONTACT (BA15S), (G) GLOBE, G6, 67, 13,5VCA

LUMAPRO

AMPOULE INCANDESCENTE MINIATURE, BAÏONNETTE SIMPLE CONTACT (BA15S), (G) GLOBE, G6, 67, 13,5VCA close
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
AMPOULE INCANDESCENTE MINIATURE, BAÏONNETTE SIMPLE CONTACT (BA15S), (G) GLOBE, G6, 67, 13,5VCA

AMPOULE INCANDESCENTE MINIATURE, BAÏONNETTE SIMPLE CONTACT (BA15S), (G) GLOBE, G6, 67, 13,5VCA

LUMAPRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1.93 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 19,30 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit n’est vendu qu’en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder à la caisse.
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
  • N° article CEC21U521
  • N° de modèle du manufacturier 67-1PK
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101622
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.02 lb

Informations sur le produit

Ampoule incandescente conforme aux normes : RoHS. 0,59A, tension de 13,5VCA, 7,97W, culot à baïonnette à contact simple (BA15S), lumière blanche, 50 lumens, température de couleur de 2401K et durée de vie nominale de 5000h.

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule incandescente
  • Boîtier d'ampouleVerre
  • Fini de l'ampouleTransparente
  • Lumens50 lm
  • Résistance à l'éclatementNon
  • Tension (V)13,5 VCA
  • Durée de vie nominale5 000 h
  • Pour luminaires fermésNon
  • Couleur de lumièreBlanc
  • Utilisation intérieure/extérieureIntérieur
  • NormesConforme à la directive RoHS
  • Type d'allumage d'ampouleÉlectronique
  • Diamètre de l'ampoule3/4 po
  • Type de culot d'ampoule Baïonnette, 1 plot (BA15s)
  • Forme de l'ampoule G6
  • Température de couleur 2 401 K
  • Type de lampe (éclairage) Incandescence
  • Numéro de série 67
  • Puissance (W) 7,97 W
  • Intensité réglable Non
  • Trois intensités Non
  • Construction renforcée Non
  • Longueur hors tout 1 7/16 po
  • Source d'alimentation d'ampoule Prise directe
  • Ampères 0,59 A