!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE MINIATURE,464

AMPOULE MINIATURE,464

LUMAPRO

AMPOULE MINIATURE,464 close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
AMPOULE MINIATURE,464

AMPOULE MINIATURE,464

LUMAPRO

Prix en liquidation :
$0.42 / CHAQUE

Votre prix : 1,67 $ / CHAQUE

Qté min 10 = 4,20 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit n’est vendu qu’en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder à la caisse.
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
  • N° article CEC21U570
  • N° de modèle du manufacturier 21U570
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101622
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule à incandescence miniature
  • Boîtier d'ampouleVerre
  • Lumens38 lm
  • Numéro de série464
  • Puissance (W)5 W
  • Pour luminaires fermésNon
  • Utilisation intérieure/extérieureIntérieur
  • NormesLégislation sur l'éclairage Normes énergétiques 2012
  • Type de culot d'ampoule Poussoir, verre (W2.1x9.5d)
  • Forme de l'ampoule T3-1/4
  • Type de lampe (éclairage) Incandescence
  • Tension (V) 28 V CA
  • Durée de vie nominale 1 500 h
  • Trois intensités Non
  • Longueur hors tout 1 po