!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE INCANDESCENTE MINIATURE, VERRE BISEAUTÉ (W2.1X9.5D), TUBULAIRE, T3¼, 400, 28VCA

AMPOULE INCANDESCENTE MINIATURE, VERRE BISEAUTÉ (W2.1X9.5D), TUBULAIRE, T3¼, 400, 28VCA

LUMAPRO

AMPOULE INCANDESCENTE MINIATURE, VERRE BISEAUTÉ (W2.1X9.5D), TUBULAIRE, T3¼, 400, 28VCA close
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
AMPOULE INCANDESCENTE MINIATURE, VERRE BISEAUTÉ (W2.1X9.5D), TUBULAIRE, T3¼, 400, 28VCA

AMPOULE INCANDESCENTE MINIATURE, VERRE BISEAUTÉ (W2.1X9.5D), TUBULAIRE, T3¼, 400, 28VCA

LUMAPRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 2,41 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 24,10 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article CEC21U568
  • N° de modèle du manufacturier 21U568
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101622
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Informations sur le produit

Ampoule incandescente conforme aux normes : 2012 LLES. 0,1A, tension de 28VCA, 2,8W, culot biseauté en verre (W2.1x9.5D), lumière blanche, 20 lumens et durée de vie nominale de 1000h.

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule incandescente
  • Boîtier d'ampouleVerre
  • Lumens20 lm
  • Numéro de série400
  • Puissance (W)2,8 W
  • Intensité réglableNon
  • Trois intensitésNon
  • Utilisation intérieure/extérieureIntérieur
  • NormesConforme aux normes énergétiques de la législation sur l'éclairage de 2012
  • Diamètre de l'ampoule3/8 po
  • Type de culot d'ampoule Poussoir, verre (W2.1x9.5d)
  • Forme de l'ampoule T3-1/4
  • Type de lampe (éclairage) Incandescence
  • Tension (V) 28 V CA
  • Durée de vie nominale 1 000 h
  • Pour luminaires fermés Non
  • Couleur de lumière Blanc
  • Longueur hors tout 1 1/16 po
  • Ampères 0,1 A