Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ampoule incandescente conforme aux normes : RoHS. 0,67A, tension de 28VCA, 18,76W, culot à baïonnette à double contact (BA15D), lumière blanche, 264 lumens, température de couleur de 2750K et durée de vie nominale de 300h.
Spécifications techniques
ArticleAmpoule incandescente
Boîtier d'ampouleVerre
Fini de l'ampouleTransparente
Lumens264 lm
Résistance à l'éclatementNon
Tension (V)28 V CA
Durée de vie nominale300 h
Pour luminaires fermésNon
Couleur de lumièreBlanc
Utilisation intérieure/extérieureIntérieur
NormesConforme à la directive RoHS
Type d'allumage d'ampouleÉlectronique
Diamètre de l'ampoule1 po
Type de culot d'ampouleBaïonnette, 2 plots (BA15d)
Forme de l'ampouleS8
Température de couleur2 750 K
Type de lampe (éclairage)Incandescence
Numéro de série308
Puissance (W)18,76 W
Intensité réglableNon
Trois intensitésNon
Construction renforcéeNon
Longueur hors tout2 po
Source d'alimentation d'ampoulePrise directe
Ampères0,67 A
Pays d’origineTaïwan
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 2,62 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: