!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE INCANDESCENTE MINIATURE, BAÏONNETTE DOUBLE CONTACT (BA15D), (S) SIGNE, S8, 306, 28VCA

AMPOULE INCANDESCENTE MINIATURE, BAÏONNETTE DOUBLE CONTACT (BA15D), (S) SIGNE, S8, 306, 28VCA

LUMAPRO

AMPOULE INCANDESCENTE MINIATURE, BAÏONNETTE DOUBLE CONTACT (BA15D), (S) SIGNE, S8, 306, 28VCA close
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
AMPOULE INCANDESCENTE MINIATURE, BAÏONNETTE DOUBLE CONTACT (BA15D), (S) SIGNE, S8, 306, 28VCA

AMPOULE INCANDESCENTE MINIATURE, BAÏONNETTE DOUBLE CONTACT (BA15D), (S) SIGNE, S8, 306, 28VCA

LUMAPRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2.62 / CHAQUE
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
  • N° article CEC21U551
  • N° de modèle du manufacturier 306-1PK
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101622
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Informations sur le produit

Ampoule incandescente conforme aux normes : RoHS. 0,51A, tension de 28VCA, 14,28W, culot à baïonnette à contact double (BA15D), lumière blanche, 189 lumens, température de couleur de 2750K et durée de vie nominale de 300h.

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule incandescente
  • Boîtier d'ampouleVerre
  • Fini de l'ampouleTransparente
  • Lumens189 lm
  • Résistance à l'éclatementNon
  • Tension (V)28 V CA
  • Durée de vie nominale300 h
  • Pour luminaires fermésNon
  • Couleur de lumièreBlanc
  • Longueur hors tout2 po
  • Ampères0,51 A
  • Type de culot d'ampoule Baïonnette, 2 plots (BA15d)
  • Forme de l'ampoule S8
  • Température de couleur 2 750 K
  • Type de lampe (éclairage) Incandescence
  • Numéro de série 306
  • Puissance (W) 14,28 W
  • Intensité réglable Non
  • Trois intensités Non
  • Utilisation intérieure/extérieure Intérieur
  • Normes Conforme à la directive RoHS
  • Diamètre de l'ampoule 1 po
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)