!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE MINIATURE INCANDESCENTE, DOUBLE CONTACT BAÏONNETTE (BA15D), (S) SIGNE, S8, 2357, 2PK

AMPOULE MINIATURE INCANDESCENTE, DOUBLE CONTACT BAÏONNETTE (BA15D), (S) SIGNE, S8, 2357, 2PK

LUMAPRO

AMPOULE MINIATURE INCANDESCENTE, DOUBLE CONTACT BAÏONNETTE (BA15D), (S) SIGNE, S8, 2357, 2PK close
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
AMPOULE MINIATURE INCANDESCENTE, DOUBLE CONTACT BAÏONNETTE (BA15D), (S) SIGNE, S8, 2357, 2PK

AMPOULE MINIATURE INCANDESCENTE, DOUBLE CONTACT BAÏONNETTE (BA15D), (S) SIGNE, S8, 2357, 2PK

LUMAPRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3.49 / PAQUET de 2
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
  • N° article CEC21U645
  • N° de modèle du manufacturier 2357-2PK
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101622
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Informations sur le produit

Ampoule incandescente conforme aux normes : 2012 LLES. 590 mAmps, 2200 mAmps, tension de 12,8VCA, 8,26W, 28,16W, un culot de contact double indice de contact (BAy15D), lumière blanche, 38/503 lumens, température de couleur de 2999K, et durée de vie nominale de 5000 heures.

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule incandescente
  • Boîtier d'ampouleVerre
  • Fini de l'ampouleTransparente
  • Lumens38/503 lm
  • Résistance à l'éclatementNon
  • Tension (V)12,8 VCA
  • Durée de vie nominale5 000 h
  • Pour luminaires fermésNon
  • Couleur de lumièreBlanc
  • Utilisation intérieure/extérieureIntérieur
  • NormesConforme aux normes énergétiques de la législation sur l'éclairage de 2012
  • Type d'allumage d'ampouleÉlectronique
  • Diamètre de l'ampoule1 po
  • Type de culot d'ampoule Index, 2 plots (BAY15d)
  • Forme de l'ampoule S8
  • Température de couleur 2 999 K
  • Type de lampe (éclairage) Incandescence
  • Numéro de série 2357
  • Puissance (W) 8,26 W, 28,16 W
  • Intensité réglable Non
  • Trois intensités Non
  • Construction renforcée Non
  • Longueur hors tout 2 po
  • Source d'alimentation d'ampoule Prise directe
  • Ampères 590 mA, 2 200 mA