!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE INCANDESCENTE MINIATURE, BAÏONNETTE DOUBLE CONTACT (BA15D), (S) SIGNE, S8, 94, 12,8VCA

AMPOULE INCANDESCENTE MINIATURE, BAÏONNETTE DOUBLE CONTACT (BA15D), (S) SIGNE, S8, 94, 12,8VCA

LUMAPRO

AMPOULE INCANDESCENTE MINIATURE, BAÏONNETTE DOUBLE CONTACT (BA15D), (S) SIGNE, S8, 94, 12,8VCA close
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
AMPOULE INCANDESCENTE MINIATURE, BAÏONNETTE DOUBLE CONTACT (BA15D), (S) SIGNE, S8, 94, 12,8VCA

AMPOULE INCANDESCENTE MINIATURE, BAÏONNETTE DOUBLE CONTACT (BA15D), (S) SIGNE, S8, 94, 12,8VCA

LUMAPRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2.05 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 20,50 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit n’est vendu qu’en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder à la caisse.
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
  • N° article CEC21U530
  • N° de modèle du manufacturier 94-1PK
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101622
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.03 lb

Informations sur le produit

Ampoule incandescente conforme aux normes : RoHS. 1,04A, tension de 12,8VCA, 13 312W, culot à baïonnette à double contact (BA15D), lumière blanche, 189 lumens, température de couleur de 2766K et durée de vie nominale de 700h.

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule incandescente
  • Boîtier d'ampouleVerre
  • Fini de l'ampouleTransparente
  • Lumens189 lm
  • Résistance à l'éclatementNon
  • Tension (V)12,8 VCA
  • Durée de vie nominale700 h
  • Pour luminaires fermésNon
  • Couleur de lumièreBlanc
  • Longueur hors tout2 po
  • Ampères1,04 A
  • Type de culot d'ampoule Baïonnette, 2 plots (BA15d)
  • Forme de l'ampoule S8
  • Température de couleur 2 766 K
  • Type de lampe (éclairage) Incandescence
  • Numéro de série 94
  • Puissance (W) 13,312 W
  • Intensité réglable Non
  • Trois intensités Non
  • Utilisation intérieure/extérieure Intérieur
  • Normes Conforme à la directive RoHS
  • Diamètre de l'ampoule 1 po