!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONNECTEUR CORPS COMPOSITE

CONNECTEUR CORPS COMPOSITE

LEGRIS

CONNECTEUR CORPS COMPOSITE close
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
CONNECTEUR CORPS COMPOSITE

CONNECTEUR CORPS COMPOSITE

LEGRIS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $27.17 / CHAQUE
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
  • N° article LGR31481013
  • N° de modèle du manufacturier 3148 10 13
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121700
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.075 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRaccord instantané métrique
  • Forme spécifique du raccord de tuyauRaccord 45 Degrees
  • Type de raccordement du côté A du raccordBSPT
  • Type de raccordement du côté C du raccordRaccord instantané
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclusScellant pour filetage pré-appliqué inclus
  • Diamètre extérieur du tube côté C du raccord10 mm
  • Températures de service max.176 degrés F
  • Matériau du tube compatibleFluoropolymère, nylon, polyéthylène, polyuréthane, nylon semi-rigide
  • Température minimale de service-4 degrés F
  • Caractéristiques de résistanceRésistants aux produits chimiques, résistant à la corrosion
  • Aspiration nominale755 mm de mercure
  • Application Air, emballage, robotique, semi-conducteurs, tissu, vide
  • Couleur Noir
  • Type de raccordement du côté B du raccord Raccord instantané
  • Taille du tube côté A du raccord 0,25 mm
  • Diamètre extérieur du tube côté B du raccord 10 mm
  • Matériau de raccord Polymère
  • Normes 2011/65/CE, DI : 1907/2006 (REACH), DI : 2002/95/CE (RoHS), DI : 97/23/CE (PED), ISO 14743
  • Taille de filetage de raccord 1/4 po
  • Matériau de l'anneau de déclenchement Acier inoxydable
  • Système de mesure Métrique