!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS MECANICN,RMBOURE,M,NOIR/ORANGE,PR

GANTS MECANICN,RMBOURE,M,NOIR/ORANGE,PR

BOB DALE

GANTS MECANICN,RMBOURE,M,NOIR/ORANGE,PR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
GANTS MECANICN,RMBOURE,M,NOIR/ORANGE,PR

GANTS MECANICN,RMBOURE,M,NOIR/ORANGE,PR

BOB DALE

Prix en liquidation :
$12.96 / PAIRE

Votre prix : 51,85 $ / PAIRE

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ALG20910690M
  • N° de modèle du manufacturier 20-9-10690-M
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.5 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGants de mécanicien
  • Style de manchetteÀ enfiler
  • Matériau de paumeCuir synthétique
  • Matériau du dos (gants)Spandex
  • Matériau de protection des jointuresCaoutchouc thermoplastique
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Couverture de l'enduit du gantSans revêtement
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEANon déterminé
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Longueur du gant10 po
  • Style de protection des mains Gant
  • Matériau d'isolation des gants Thinsulate
  • Matériau de la doublure du gant Non doublé
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA Non déterminé
  • Couleur Noir/orange
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non déterminé
  • Performance du gant Usage général
  • Support réflectif Non
  • Antistatique Non
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Sans latex Non
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande