!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS MECANICIEN,RESIST COUP,NR/GR,M,PR

GANTS MECANICIEN,RESIST COUP,NR/GR,M,PR

BOB DALE

GANTS MECANICIEN,RESIST COUP,NR/GR,M,PR close
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
GANTS MECANICIEN,RESIST COUP,NR/GR,M,PR

GANTS MECANICIEN,RESIST COUP,NR/GR,M,PR

BOB DALE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $65.19 / PAIRE
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
  • N° article ALG20910400M
  • N° de modèle du manufacturier 20-9-10400-M
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # 921
  • Poids à l’expédition 0.8 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGants de mécanicien
  • Style de protection des mainsGant
  • Style de manchetteÀ enfiler
  • IsolationOui
  • Matériau de la doublure du gantFibre aramide
  • Couleur du dos du gantGris
  • Matériau de protection des jointuresCaoutchouc thermoplastique
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEAA7
  • CouleurNoir, gris
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
  • SérieX-Site
  • Performance du gantAdhérence élevée
  • Taille - alphabétiqueM
  • Comprend un entredoigt-index renforcéOui
  • Caractéristiques du gantPaume rembourrée, fourche index-pouce renforcée, compatible avec les écrans tactiles
  • Paume - double épaisseur de fibreOui
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA3000
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA4
  • Force d'impact ANSI/ISEA6,5 kN
  • Unité de ventePaire
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Sans latexNon
  • Régions résistantes aux coupures Complet
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA 2
  • Matériau d'isolation des gants Thinsulate
  • Matériau de paume Cuir synthétique
  • Matériau du dos (gants) Spandex
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Normes ANSI/ISEA 105
  • Compatible avec les écrans tactiles Oui
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Type de protection antichoc Standard
  • Couverture de l'enduit du gant Sans revêtement
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Taille - Numérique 8
  • Matériau de revêtement de la poignée Silicone
  • Motif de prise Pas
  • Support réflectif Non
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA 4 000 g
  • Force de perforation ANSI/ISEA 100 N
  • Nb de paires par paquet 1
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Couleur du revêtement adhérent Noir