!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS EN TRICOT RÉSISTANT AUX COUPURES, AIGUILLES ANSI/ISEA NIVEAU 5 - PAUME, TG(10)

GANTS EN TRICOT RÉSISTANT AUX COUPURES, AIGUILLES ANSI/ISEA NIVEAU 5 - PAUME, TG(10)

HEXARMOR

GANTS EN TRICOT RÉSISTANT AUX COUPURES, AIGUILLES ANSI/ISEA NIVEAU 5 - PAUME, TG(10) close
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
GANTS EN TRICOT RÉSISTANT AUX COUPURES, AIGUILLES ANSI/ISEA NIVEAU 5 - PAUME, TG(10)

GANTS EN TRICOT RÉSISTANT AUX COUPURES, AIGUILLES ANSI/ISEA NIVEAU 5 - PAUME, TG(10)

HEXARMOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $228.85 / PAIRE
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
  • N° article HEX4041XL
  • N° de modèle du manufacturier 4041-XL (10)
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.422 lb

Informations sur le produit

Ces gants en tricot noirs Hexarmor PointGuard Ultra 4041 résistants aux coupures sont de taille TG et composés de coton ainsi que de SuperFabric. Il sont exempts de revêtement et ont un pouce droit. Ils sont homologués ANSI/ISEA niveau A9 pour leur résistance aux coupures/niveau 3 pour leur résistance aux perforations. Ils sont dotés d’une manchette autoagrippante et sont rembourrés aux articulations des doigts.

Spécifications techniques

  • ArticleGant en tricot résistant aux coupures
  • Style de protection des mainsGant
  • Matériau de paumeCuir synthétique
  • Matériau du dos (gants)SuperFabric
  • NormesANSI/ISEA 105, EN 388
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEAA9
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
  • Couverture de l'enduit du gantSans revêtement
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • Taille - Numérique10
  • Matériau de revêtement de la poignéeSilicone
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
  • Sans latexNon
  • Coupe de gantFrançaise
  • Régions résistantes aux coupures Côté paume
  • Style de manchette Autoagrippante
  • Matériau de la doublure du gant Coton
  • Couleur du dos du gant Noir
  • Matériau de l'enduit du gant Sans revêtement
  • Niveau de protection ANSI/ISEA contre la piqûre des aiguilles - paume 5
  • Couleur Noir
  • Série PointGuard Ultra
  • Performance du gant Usage général
  • Taille - alphabétique TG
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Caractéristiques du gant Rembourrage aux articulations
  • Support réflectif Non
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Fini de l'enduit du gant Lisse