!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS EN TRICOT RÉSISTANT AUX COUPURES, AIGUILLES ANSI/ISEA NIVEAU 5 - PAUME, 2TG(11)

GANTS EN TRICOT RÉSISTANT AUX COUPURES, AIGUILLES ANSI/ISEA NIVEAU 5 - PAUME, 2TG(11)

HEXARMOR

GANTS EN TRICOT RÉSISTANT AUX COUPURES, AIGUILLES ANSI/ISEA NIVEAU 5 - PAUME, 2TG(11) close
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
GANTS EN TRICOT RÉSISTANT AUX COUPURES, AIGUILLES ANSI/ISEA NIVEAU 5 - PAUME, 2TG(11)

GANTS EN TRICOT RÉSISTANT AUX COUPURES, AIGUILLES ANSI/ISEA NIVEAU 5 - PAUME, 2TG(11)

HEXARMOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 217,19 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 2 606,28 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article HEX4041XXL
  • N° de modèle du manufacturier 4041-XXL (11)
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.44 lb

Informations sur le produit

Ces gants en tricot noirs Hexarmor PointGuard Ultra 4041 résistants aux coupures sont de taille TTG et composés de coton ainsi que de SuperFabric. Il sont exempts de revêtement et ont un pouce droit. Ils sont homologués ANSI/ISEA niveau A9 pour leur résistance aux coupures/niveau 3 pour leur résistance aux perforations. Ils couvrent l’intégralité des doigts, sont dotés de manchettes auto-agrippantes et de rembourrage aux articulations.

Spécifications techniques

  • ArticleGant en tricot résistant aux coupures
  • Style de protection des mainsGant
  • IsolationNon
  • Matériau de la doublure du gantCoton
  • Couleur du dos du gantNoir
  • NormesEN 388
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEAA9
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • SériePointGuard Ultra
  • Performance du gantUsage général
  • Taille - alphabétique2TG
  • Comprend un entredoigt-index renforcéNon
  • Caractéristiques du gantRembourrage aux articulations
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA6 679 g
  • Force de piqûre d'aiguille ANSI/ISEA - bouts des doigts11,3 N
  • Force de perforation ANSI/ISEA84 N
  • Unité de ventePaire
  • Sans latexNon
  • Coupe de gantFrançaise
  • Régions résistantes aux coupures Côté paume
  • Style de manchette Autoagrippante
  • Matériau de paume Cuir synthétique
  • Matériau du dos (gants) SuperFabric
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Matériau de l'enduit du gant Sans revêtement
  • Niveau de protection ANSI/ISEA contre la piqûre des aiguilles - paume 5
  • Couleur Noir
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Couverture de l'enduit du gant Sans revêtement
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Taille - Numérique 11
  • Matériau de revêtement de la poignée Silicone
  • Motif de prise Hexagon
  • Support réflectif Non
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 3
  • Force de piqûre d'aiguille ANSI/ISEA - paume 11,3 N
  • Nb de paires par paquet 1
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Fini de l'enduit du gant Lisse