Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants en tricot noirs Hexarmor PointGuard Ultra 4041 résistants aux coupures sont de taille petite et composés de coton ainsi que de SuperFabric. Il sont exempts de revêtement et ont un pouce droit. Ils sont homologués ANSI/ISEA niveau A9 pour leur résistance aux coupures/niveau 3 pour leur résistance aux perforations. Ils sont dotés d’une manchette autoagrippante et sont rembourrés aux articulations des doigts.
Spécifications techniques
ArticleGant en tricot résistant aux coupures
Style de protection des mainsGant
Matériau de paumeCuir synthétique
Matériau du dos (gants)SuperFabric
NormesANSI/ISEA 105, EN 388
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA9
Compatible avec les écrans tactilesNon
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
Couverture de l'enduit du gantSans revêtement
Arbre d'entraînementNon classé
Taille - Numérique7
Matériau de revêtement de la poignéeSilicone
Paume - double épaisseur de fibreNon
Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
Sans latexNon
Coupe de gantFrançaise
Régions résistantes aux coupuresCôté paume
Style de manchetteAutoagrippante
Matériau de la doublure du gantCoton
Couleur du dos du gantNoir
Matériau de l'enduit du gantSans revêtement
Niveau de protection ANSI/ISEA contre la piqûre des aiguilles - paume5
CouleurNoir
SériePointGuard Ultra
Performance du gantUsage général
Taille - alphabétiqueP
Comprend un entredoigt-index renforcéNon
Caractéristiques du gantRembourrage aux articulations
Support réflectifNon
Style de main du gantGauche et droite
Fini de l'enduit du gantLisse
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 228,85 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: