!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS DE MÉCANICIEN,TG(10),PLEIN DOIGT,CUIR SYNTHÉTIQUE,ORANGE

GANTS DE MÉCANICIEN,TG(10),PLEIN DOIGT,CUIR SYNTHÉTIQUE,ORANGE

IRONCLAD

GANTS DE MÉCANICIEN,TG(10),PLEIN DOIGT,CUIR SYNTHÉTIQUE,ORANGE close
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
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE. Voir l’article de remplacement
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne. Voir l’article de remplacement.
GANTS DE MÉCANICIEN,TG(10),PLEIN DOIGT,CUIR SYNTHÉTIQUE,ORANGE

GANTS DE MÉCANICIEN,TG(10),PLEIN DOIGT,CUIR SYNTHÉTIQUE,ORANGE

IRONCLAD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $18.27 / PAIRE
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
  • N° article IPWG-EXHVP05XL
  • N° de modèle du manufacturier G-EXHVP-05-XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # 920
  • Poids à l’expédition 0.195 lb

Informations sur le produit

Gants de mécanicien oranges/jaunes Ironclad EXO-HVP TG en néoprène et polyester. Dotés de coutures en nylon. Homologués ANSI/ISEA niveau 1 résistance aux perforations. Ils couvrent l’intégralité des doigts, sont dotés de manchettes auto-agrippantes et homologués EN 388 avec une résistance 3121. Haute visibilité, fourche index-pouce renforcée.

Spécifications techniques

  • ArticleGants de mécanicien
  • IsolationNon
  • Matériau de la doublure du gantNon doublé
  • Couleur du dos du gantLime/orange
  • Matériau de protection des jointuresNéoprène
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • SérieEXO
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • Taille - Numérique10
  • Caractéristiques du gantHaute visibilité, fourche index-pouce renforcée
  • Support réflectifOui
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA138 g
  • Force de perforation ANSI/ISEA10 N
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Sans latexOui
  • Style de manchette Autoagrippante
  • Matériau de paume Cuir synthétique
  • Matériau du dos (gants) Polyester
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Normes EN 388
  • Couleur Orange, jaune
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 2
  • Performance du gant Usage général
  • Taille - alphabétique TG
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Oui
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA 889
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 1
  • Antistatique Non
  • Classement EN 388 3121
  • Longueur du gant 9 po
  • Matériau des coutures Nylon