!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS,RÉSIST CHC,ANTI-ABR,DOIGT COMPLET,TG/10,HT VIS,CUIR SYNTHÉTIQUE/NÉO/SPANDEX/TPR

GANTS,RÉSIST CHC,ANTI-ABR,DOIGT COMPLET,TG/10,HT VIS,CUIR SYNTHÉTIQUE/NÉO/SPANDEX/TPR

IRONCLAD

GANTS,RÉSIST CHC,ANTI-ABR,DOIGT COMPLET,TG/10,HT VIS,CUIR SYNTHÉTIQUE/NÉO/SPANDEX/TPR close
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
GANTS,RÉSIST CHC,ANTI-ABR,DOIGT COMPLET,TG/10,HT VIS,CUIR SYNTHÉTIQUE/NÉO/SPANDEX/TPR

GANTS,RÉSIST CHC,ANTI-ABR,DOIGT COMPLET,TG/10,HT VIS,CUIR SYNTHÉTIQUE/NÉO/SPANDEX/TPR

IRONCLAD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $17.85 / PAIRE
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
  • N° article IPWEXO2HVP05XL
  • N° de modèle du manufacturier EXO2-HVP-05-XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.19 lb

Informations sur le produit

Choisissez cette paire de gants non doublés, couleur org et jne ht vis, tle TG/10, résistants aux chocs lorsque vous avez besoin d'une protection anti-abrasion a/zone de pouce renforcée et une protection c/coupures ANSI de niveau 1. a/paume en cuir synthétique gaufré monocouche, un dos en néoprène et spandex, une manchette TPR à fermeture autoagrippante, un style à doigts complets et un rembourrage au niveau des articulations en néoprène, ces gants offriront confort, visibilité et pr

Spécifications techniques

  • ArticleGant Pro
  • IsolationNon
  • Matériau de la doublure du gantNon doublé
  • Matériau de protection des jointuresNéoprène
  • NormesEN 388
  • CouleurOrange, jaune
  • SérieIronclad EXO
  • Caractéristiques du gantCouleur haute visibilité, accents réfléchissants pour la sécurité et la visibilité, paume gaufrée EXO, tissu éponge anti-sueur, tirette en suède, fermeture auto-agrippante en TPR, protection en néoprène contre les chocs au niveau des jointures
  • Unité de ventePaire
  • Matériau de poignetSuède
  • Style de manchette Autoagrippante
  • Matériau de paume Cuir synthétique
  • Matériau du dos (gants) Néoprene, Spandex
  • Caractéristiques de haute visibilité Couleur haute visibilité
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA 1
  • Type de protection antichoc Jointures en néoprène
  • Taille - alphabétique TG
  • Support réflectif Oui
  • Classement EN 388 3121
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)