!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS MECANICIEN COUSS PAUME BOUT C

GANTS MECANICIEN COUSS PAUME BOUT C

BOB DALE

GANTS MECANICIEN COUSS PAUME BOUT C close
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
GANTS MECANICIEN COUSS PAUME BOUT C

GANTS MECANICIEN COUSS PAUME BOUT C

BOB DALE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $17.83 / PAIRE
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
  • N° article ALG20-1-1214XL
  • N° de modèle du manufacturier 20-1-1214-XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # 912
  • Poids à l’expédition 0.23 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGants de mécanicien
  • Style de manchetteAutoagrippante
  • Matériau de paumePeau de chèvre
  • Matériau du dos (gants)Spandex
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • CouleurNoir, jaune
  • SérieX-Site
  • Performance du gantUsage général
  • Taille - alphabétiqueTG
  • Comprend un entredoigt-index renforcéNon
  • Qualité de cuirPremière qualité
  • Support réflectifNon
  • Unité de ventePaire
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Longueur du gant9 po
  • Style de protection des mains Gant
  • Isolation Non
  • Matériau de la doublure du gant Non doublé
  • Couleur du dos du gant Noir
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Couverture de l'enduit du gant Sans revêtement
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Taille - Numérique 10
  • Caractéristiques du gant Paume rembourrée
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Nb de paires par paquet 1
  • Antistatique Non
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Sans latex Non
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)