!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS DE MÉCANICIEN, TG(10), PLEIN DOIGT, PEAU DE CHÈVRE, NÉOPRÈNE, EXO

GANTS DE MÉCANICIEN, TG(10), PLEIN DOIGT, PEAU DE CHÈVRE, NÉOPRÈNE, EXO

IRONCLAD

GANTS DE MÉCANICIEN, TG(10), PLEIN DOIGT, PEAU DE CHÈVRE, NÉOPRÈNE, EXO close
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
GANTS DE MÉCANICIEN, TG(10), PLEIN DOIGT, PEAU DE CHÈVRE, NÉOPRÈNE, EXO

GANTS DE MÉCANICIEN, TG(10), PLEIN DOIGT, PEAU DE CHÈVRE, NÉOPRÈNE, EXO

IRONCLAD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $40.19 / PAIRE
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
  • N° article IPWG-EXMPLG05XL
  • N° de modèle du manufacturier EXO2-MPLG-05-XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # 920
  • Poids à l’expédition 0.305 lb

Informations sur le produit

Ces gants de mécanicien Ironclad EXO-MPLG noirs/dorés de taille TG sont composés de néoprène/peau de chèvre/polyester. Dotés de coutures en nylon. Homologués ANSI/ISEA niveau 2 résistance aux perforations. Ils couvrent l’intégralité des doigts, ont des manchettes autoagrippantes et sont homologués EN 388 résistance de 2112. Dotés de sangles de serrage.

Spécifications techniques

  • ArticleGants de mécanicien
  • IsolationNon
  • Matériau de la doublure du gantNon doublé
  • Couleur du dos du gantNoir/jaune
  • Matériau de protection des jointuresNéoprène
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • SérieEXO
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • Taille - Numérique10
  • Caractéristiques du gantCourroie
  • Support réflectifNon
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA2
  • AntistatiqueNon
  • Classement EN 3882112
  • Longueur du gant9 po
  • Procédé de paume en cuirGrains
  • Style de manchette Autoagrippante
  • Matériau de paume Peau de chèvre
  • Matériau du dos (gants) Polyester
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Normes EN 388
  • Couleur Noir, or
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Performance du gant Usage général
  • Taille - alphabétique TG
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA 101 g
  • Force de perforation ANSI/ISEA 20 N
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Sans latex Oui
  • Matériau des coutures Nylon
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)