!
Browser upgrade recommended: Improve your Grainger.ca experience by upgrading your browser to Edge or Chrome. Learn more about our supported browsers.
Back to Top
GANTS DE MÉCANICIEN, G (9), CUIR SYNTHÉTIQUE AVEC SURFACE DE PRÉHENSION EN PVC, COTON

GANTS DE MÉCANICIEN, G (9), CUIR SYNTHÉTIQUE AVEC SURFACE DE PRÉHENSION EN PVC, COTON

HEXARMOR

GANTS DE MÉCANICIEN, G (9), CUIR SYNTHÉTIQUE AVEC SURFACE DE PRÉHENSION EN PVC, COTON close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Rotate: Use top-to-bottom, side-to-side by use of mouse arrow.
  2. Zoom In: Double click on image.
  3. Zoom Out/Reset: Put photo at full zoom & then double click.
Roll over image to zoom.
Available only while supplies last. Quantities may be limited. The Item is FINAL SALE.
GANTS DE MÉCANICIEN, G (9), CUIR SYNTHÉTIQUE AVEC SURFACE DE PRÉHENSION EN PVC, COTON

GANTS DE MÉCANICIEN, G (9), CUIR SYNTHÉTIQUE AVEC SURFACE DE PRÉHENSION EN PVC, COTON

HEXARMOR

Web Price If you have a User ID, sign in to view your account pricing. Your price may be different from the price displayed. : $133.09 / PAIRE

EHC: EHC :

Compliance and Restrictions

  • None

Availability
Availability
Availability Service is temporarily down Available for pickup on: To view Availability, please select a Branch
Availability Service is temporarily down Expected to arrive on: To view Availability for another location, please enter postal code below Availability dates may vary based on the assortment of product in the cart and is not final until you complete your order.

Selected Branch


Please select pick up location
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • Item # HEX4024-9
  • Mfr. Model # 4024-L (9)
  • UNSPSC # 46181504
  • CATALOGUE PAGE # N/A
  • Shipping Weight 0.4 lbs

Technical Specs

  • ArticleGants de mécanicien
  • Style de protection des mainsGant
  • Style de manchetteAutoagrippante
  • Matériau de paumeCuir synthétique
  • Matériau du dos (gants)Spandex
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • NormesEN 388
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEAA8
  • CouleurNoir, bleu
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
  • SérieChrome
  • Performance du gantAdhérence élevée
  • Taille - alphabétiqueG
  • Comprend un entredoigt-index renforcéNon
  • Caractéristiques du gantPaume rembourrée
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA32598
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
  • Force d'impact ANSI/ISEA9 kN
  • Unité de ventePaire
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Oui
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Couleur du revêtement adhérentBleu
  • Matériau à couches pour paumeSuperFabric
  • Coupe de gantFrançaise
  • Régions résistantes aux coupures Côté paume
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA 2
  • Isolation Non
  • Matériau de la doublure du gant Coton
  • Couleur du dos du gant Bleu
  • Matériau de protection des jointures Caoutchouc thermoplastique
  • Matériau de l'enduit du gant Sans revêtement
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Type de protection antichoc Profil discret
  • Couverture de l'enduit du gant Sans revêtement
  • Arbre d'entraînement 32 Degrees F
  • Taille - Numérique 9
  • Matériau de revêtement de la poignée PVC
  • Motif de prise Blocages
  • Support réflectif Non
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA 5 654 g
  • Force de perforation ANSI/ISEA 43 N
  • Nb de paires par paquet 1
  • Antistatique Non
  • Classement EN 388 4X21FP
  • Longueur du gant 9 1/2 po
  • Sans latex Non
  • Matériau des coutures Nylon
  • Country of Origin Viet Nam (subject to change)

Compliance and Restrictions

  • None

SDS Document Not Found

For assistance please contact the SDS Coordinator by email at productcompliance@grainger.ca

Accessories

Add to Order List

Your items were added

Your items were added to some lists

Max quantity exceeded. The item could not be added to the following List(s)

No Existing List Found. Please Create New List below.

Your list has been created

Please select a list