!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS DE MÉCANICIEN, TG (10), CUIR SYNTHÉTIQUE AVEC SURFACE DE PRÉHENSION EN PVC, COTON

GANTS DE MÉCANICIEN, TG (10), CUIR SYNTHÉTIQUE AVEC SURFACE DE PRÉHENSION EN PVC, COTON

HEXARMOR

GANTS DE MÉCANICIEN, TG (10), CUIR SYNTHÉTIQUE AVEC SURFACE DE PRÉHENSION EN PVC, COTON close
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
GANTS DE MÉCANICIEN, TG (10), CUIR SYNTHÉTIQUE AVEC SURFACE DE PRÉHENSION EN PVC, COTON

GANTS DE MÉCANICIEN, TG (10), CUIR SYNTHÉTIQUE AVEC SURFACE DE PRÉHENSION EN PVC, COTON

HEXARMOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 115,87 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 1 390,44 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article HEX4024-10
  • N° de modèle du manufacturier 4024-XL (10)
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.4 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGants de mécanicien
  • Style de protection des mainsGant
  • Style de manchetteAutoagrippante
  • Matériau de paumeCuir synthétique
  • Matériau du dos (gants)Spandex
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • NormesEN 388
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEAA8
  • CouleurNoir, bleu
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
  • SérieChrome
  • Performance du gantAdhérence élevée
  • Taille - alphabétiqueTG
  • Comprend un entredoigt-index renforcéNon
  • Caractéristiques du gantPaume rembourrée
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA32598
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
  • Force d'impact ANSI/ISEA9 kN
  • Unité de ventePaire
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Oui
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Couleur du revêtement adhérentBleu
  • Matériau à couches pour paumeSuperFabric
  • Coupe de gantFrançaise
  • Régions résistantes aux coupures Côté paume
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA 2
  • Isolation Non
  • Matériau de la doublure du gant Coton
  • Couleur du dos du gant Bleu
  • Matériau de protection des jointures Caoutchouc thermoplastique
  • Matériau de l'enduit du gant Sans revêtement
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Type de protection antichoc Profil discret
  • Couverture de l'enduit du gant Sans revêtement
  • Arbre d'entraînement 32 Degrees F
  • Taille - Numérique 10
  • Matériau de revêtement de la poignée PVC
  • Motif de prise Blocages
  • Support réflectif Non
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA 5 654 g
  • Force de perforation ANSI/ISEA 43 N
  • Nb de paires par paquet 1
  • Antistatique Non
  • Classement EN 388 4X21FP
  • Longueur du gant 9 3/4 po
  • Sans latex Non
  • Matériau des coutures Nylon
  • Pays d’origine Viet Nam (sous réserve de modification)