!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MECHANICS GLOVES, M (8), SYNTHETIC LEATHER WITH PVC GRIP, COTTON

MECHANICS GLOVES, M (8), SYNTHETIC LEATHER WITH PVC GRIP, COTTON

HEXARMOR

MECHANICS GLOVES, M (8), SYNTHETIC LEATHER WITH PVC GRIP, COTTON close
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
MECHANICS GLOVES, M (8), SYNTHETIC LEATHER WITH PVC GRIP, COTTON

MECHANICS GLOVES, M (8), SYNTHETIC LEATHER WITH PVC GRIP, COTTON

HEXARMOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $115.87 / PAIRE
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
  • N° article HEX4024-8
  • N° de modèle du manufacturier 4024-M (8)
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.4 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGants de mécanicien
  • Style de protection des mainsGant
  • Style de manchetteAutoagrippante
  • Matériau de paumeCuir synthétique
  • Matériau du dos (gants)Spandex
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • NormesEN 388
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEAA8
  • CouleurNoir, bleu
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
  • SérieChrome
  • Performance du gantAdhérence élevée
  • Taille - alphabétiqueM
  • Comprend un entredoigt-index renforcéNon
  • Caractéristiques du gantPaume rembourrée
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA32598
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
  • Force d'impact ANSI/ISEA9 kN
  • Unité de ventePaire
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Oui
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Couleur du revêtement adhérentBleu
  • Matériau à couches pour paumeSuperFabric
  • Coupe de gantFrançaise
  • Régions résistantes aux coupures Côté paume
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA 2
  • Isolation Non
  • Matériau de la doublure du gant Coton
  • Couleur du dos du gant Bleu
  • Matériau de protection des jointures Caoutchouc thermoplastique
  • Matériau de l'enduit du gant Sans revêtement
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Type de protection antichoc Profil discret
  • Couverture de l'enduit du gant Sans revêtement
  • Arbre d'entraînement 32 Degrees F
  • Taille - Numérique 8
  • Matériau de revêtement de la poignée PVC
  • Motif de prise Blocages
  • Support réflectif Non
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA 5 654 g
  • Force de perforation ANSI/ISEA 43 N
  • Nb de paires par paquet 1
  • Antistatique Non
  • Classement EN 388 4X21FP
  • Longueur du gant 9 1/2 po
  • Sans latex Non
  • Matériau des coutures Nylon
  • Pays d’origine Viet Nam (sous réserve de modification)