!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS,IMPCT,NOIR/ROUGE,MOYEN

GANTS,IMPCT,NOIR/ROUGE,MOYEN

MECHANIX WEAR

GANTS,IMPCT,NOIR/ROUGE,MOYEN close
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
GANTS,IMPCT,NOIR/ROUGE,MOYEN

GANTS,IMPCT,NOIR/ROUGE,MOYEN

MECHANIX WEAR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $54.61 / PAIRE
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
  • N° article MXWMPT52-009
  • N° de modèle du manufacturier MPT-52-009
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.33 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGants de mécanicien
  • Style de manchetteAutoagrippante
  • Matériau de paumeCuir synthétique
  • Matériau du dos (gants)Caoutchouc thermoplastique
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • NormesEN 388
  • CouleurNoir, rouge
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
  • SérieM-Pact
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • Taille - Numérique9
  • Caractéristiques du gantPanneau d'identification, jointures rembourrées, paume rembourrée, paume renforcée, fourche du pouce renforcée, compatible avec les écrans tactiles
  • Support réflectifNon
  • Force de perforation ANSI/ISEA20 N
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Oui
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Sans latexNon
  • Régions résistantes aux coupures Côté paume
  • Isolation Non
  • Matériau de la doublure du gant Tricot
  • Couleur du dos du gant Noir/rouge
  • Matériau de protection des jointures Caoutchouc thermoplastique
  • Compatible avec les écrans tactiles Oui
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Type de protection antichoc Standard
  • Performance du gant Usage général
  • Taille - alphabétique M
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Oui
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 1
  • Antistatique Non
  • Classement EN 388 3121XP
  • Longueur du gant 8 3/4 po
  • Matériau des coutures Nylon
  • Pays d’origine Viet Nam (sous réserve de modification)