!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS DE MÉCANICIEN M-PACT, M (9), DOIGT ENTIER, CUIR SYNTHÉTIQUE, TPR, NOIR

GANTS DE MÉCANICIEN M-PACT, M (9), DOIGT ENTIER, CUIR SYNTHÉTIQUE, TPR, NOIR

MECHANIX WEAR

GANTS DE MÉCANICIEN M-PACT, M (9), DOIGT ENTIER, CUIR SYNTHÉTIQUE, TPR, NOIR close
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
GANTS DE MÉCANICIEN M-PACT, M (9), DOIGT ENTIER, CUIR SYNTHÉTIQUE, TPR, NOIR

GANTS DE MÉCANICIEN M-PACT, M (9), DOIGT ENTIER, CUIR SYNTHÉTIQUE, TPR, NOIR

MECHANIX WEAR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $54.36 / PAIRE
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
  • N° article MXWMPT58-009
  • N° de modèle du manufacturier MPT-58-009
  • N° de classification normalisée des produits et services 11162108
  • PAGE DU CATALOGUE # 919
  • Poids à l’expédition 0.33 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGants de mécanicien
  • Style de manchetteAutoagrippante
  • Matériau de paumeCuir synthétique
  • Matériau du dos (gants)Caoutchouc thermoplastique
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • NormesEN 388
  • CouleurNoir, gris
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
  • SérieM-Pact
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • Taille - Numérique9
  • Caractéristiques du gantPanneau d'identification, jointures rembourrées, paume rembourrée, paume renforcée, fourche du pouce renforcée, compatible avec les écrans tactiles
  • Support réflectifNon
  • Force de perforation ANSI/ISEA20 N
  • AntistatiqueNon
  • Classement EN 3883121XP
  • Longueur du gant8 3/4 po
  • Matériau des couturesNylon
  • Régions résistantes aux coupures Côté paume
  • Isolation Non
  • Matériau de la doublure du gant Tricot
  • Couleur du dos du gant Noir/gris
  • Matériau de protection des jointures Caoutchouc thermoplastique
  • Compatible avec les écrans tactiles Oui
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Type de protection antichoc Standard
  • Performance du gant Usage général
  • Taille - alphabétique M
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Oui
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 1
  • Unité de vente Paire
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Oui
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Sans latex Non
  • Pays d’origine Viet Nam (sous réserve de modification)