!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS,HAUTE DEXTÉRITÉ,RÉSIST CHC,COUPE TRICOT,DOIGT COMPLET,ENFILABLE,TG/10,GRIS,HPPE/TPR

GANTS,HAUTE DEXTÉRITÉ,RÉSIST CHC,COUPE TRICOT,DOIGT COMPLET,ENFILABLE,TG/10,GRIS,HPPE/TPR

IRONCLAD

GANTS,HAUTE DEXTÉRITÉ,RÉSIST CHC,COUPE TRICOT,DOIGT COMPLET,ENFILABLE,TG/10,GRIS,HPPE/TPR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS,HAUTE DEXTÉRITÉ,RÉSIST CHC,COUPE TRICOT,DOIGT COMPLET,ENFILABLE,TG/10,GRIS,HPPE/TPR

GANTS,HAUTE DEXTÉRITÉ,RÉSIST CHC,COUPE TRICOT,DOIGT COMPLET,ENFILABLE,TG/10,GRIS,HPPE/TPR

IRONCLAD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $35.81 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article IPWKKC5B05XL
  • N° de modèle du manufacturier KKC5B-05-XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.44 lb

Informations sur le produit

Choisissez ces gants gris coupe tricot tle très grande/10 lorsque vous avez besoin à la fois d'une résist aux chocs et d'une grande dextérité. Ces gants doublés à doigts complets ont un style à enfiler et une manchette en tricot, ainsi qu'un rembourrage aux articulations en TPR, un dos et une paume de gant en HPPE, une construction de paume de style Gunn et un niveau de coupure ANSI A4.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA1
  • IsolationNon
  • Matériau de la doublure du gantNon doublé
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Matériau de l'enduit du gantNitrile
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • SérieKONG
  • Performance du gantUsage général
  • Taille - alphabétiqueTG
  • Caractéristiques du gantRembourrage aux articulations
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
  • Force d'impact ANSI/ISEA9 kN
  • Classement EN 3884X43C
  • Longueur du gant10 po
  • Matériau des couturesNylon
  • Coupe de gantAméricaine
  • Régions résistantes aux coupures Côté paume
  • Style de manchette Tricot
  • Matériau de paume PEHP
  • Matériau du dos (gants) PEHP
  • Normes ANSI/ISEA 105, EN 388
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A4
  • Couleur Noir, gris
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Taille - Numérique 10
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA 1 500 g
  • Force de perforation ANSI/ISEA 60 N
  • Antistatique Non
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Sans latex Oui
  • Couleur du revêtement du gant Noir
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande