!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS TENACTIV À HAUTE VIS,NOIR/VERT,TG/10,PEHP, ANSI/ISEA ABRASION 3/COUPURES A5/PERFORATION 5,3/4 TREMPÉ

GANTS TENACTIV À HAUTE VIS,NOIR/VERT,TG/10,PEHP, ANSI/ISEA ABRASION 3/COUPURES A5/PERFORATION 5,3/4 TREMPÉ

SUPERIOR GLOVE

GANTS TENACTIV À HAUTE VIS,NOIR/VERT,TG/10,PEHP, ANSI/ISEA ABRASION 3/COUPURES A5/PERFORATION 5,3/4 TREMPÉ close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS TENACTIV À HAUTE VIS,NOIR/VERT,TG/10,PEHP, ANSI/ISEA ABRASION 3/COUPURES A5/PERFORATION 5,3/4 TREMPÉ

GANTS TENACTIV À HAUTE VIS,NOIR/VERT,TG/10,PEHP, ANSI/ISEA ABRASION 3/COUPURES A5/PERFORATION 5,3/4 TREMPÉ

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $28.41 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article SUGSHVPNFBVB0
  • N° de modèle du manufacturier SHVPNFBVB0
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.461 lb

Informations sur le produit

Ces gants haute visibilité Tenactiv noir/vert sont de très grande taille et sont fabriqués avec du HPPE. Enduits de nitrile microporeux, homologués ANSI/ISEA niveau A5 résistance aux coupures/5 résistance aux perforations. Ils présentent un intégralité des doigts, manchettes en tricot. Ils sont fabriqués avec du fil Tenactiv haute visibilité pour une protection contre les coupures de niveau ANSI 360° A5 et une protection du revers de la main résistant aux chocs.

Spécifications techniques

  • ArticleGant haute visibilité
  • Style de gantTricot sans coutures
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA3
  • Matériau du revêtement intérieurNitrile
  • Méthode d'amortissement des vibrationsRembourré
  • Performance du gantAjustement confortable, grande dextérité, adhérence élevée, entredoigt-index et index renforcés
  • Style de manchetteTricot
  • Couverture de l'enduit de base du gantTrempage 3/4
  • Comprend un entredoigt-index renforcéOui
  • Taille - Numérique10
  • Longueur du gant10 1/2 po
  • Couleur du revêtement du gantNoir
  • ÉpaisseurCal. 10
  • Sans siliconeNon
  • Unité de ventePaire
  • Force de perforation ANSI/ISEA158 N
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA5
  • Matériau de revêtement de la poignéeNitrile
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A5
  • Matériau en tricot TenActiv
  • Normes ANSI Résistance à l'abrasion niveau 3, ANSI Résistance aux coupures niveau A5, ANSI Résistance aux perforations niveau 5
  • Type de paume Revêtu
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau de l'enduit du gant Nitrile microporeux
  • Sans latex Non
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Couverture de l'enduit du gant Trempage 3/4
  • Taille - alphabétique TG
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Fini de l'enduit du gant Microporeux
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Nb de paires par paquet 12
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA 2 700 g
  • Support réflectif Oui
  • Couleur Noir, vert
  • Régions protégées contres les chocs Endos de la main
  • Matériau de paume Nitrile
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande