!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ÉCRAN FACIAL, MONTURE INTÉGRALE, CLIQUET, NOIR/TRNSP, NYLON/PC, CSA, 13½X9X0,04 PO

ÉCRAN FACIAL, MONTURE INTÉGRALE, CLIQUET, NOIR/TRNSP, NYLON/PC, CSA, 13½X9X0,04 PO

APPROVED VENDOR

ÉCRAN FACIAL, MONTURE INTÉGRALE, CLIQUET, NOIR/TRNSP, NYLON/PC, CSA, 13½X9X0,04 PO close
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
ÉCRAN FACIAL, MONTURE INTÉGRALE, CLIQUET, NOIR/TRNSP, NYLON/PC, CSA, 13½X9X0,04 PO

ÉCRAN FACIAL, MONTURE INTÉGRALE, CLIQUET, NOIR/TRNSP, NYLON/PC, CSA, 13½X9X0,04 PO

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $63.83 / CHAQUE
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
  • N° article WWG56HN20
  • N° de modèle du manufacturier 14200
  • N° de classification normalisée des produits et services 42131613
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.9 lb

Informations sur le produit

Cet écran facial intégral avec suspension à cliquet du harnais, mesure 13½X9X0,04 pouces d’épaisseur. Il est doté d’un harnais noir en nylon et d’une visière transparente en polycarbonate. L’écran facial protège contre les débris volants et répond à la norme CSA Z94.3-2015.

Spécifications techniques

  • ArticleEnsemble visière
  • Compatible avec le numéro de modèle du fabricant14214, 14215, 20695, 32187, 38424
  • Protection diélectriqueNon
  • Couleur de harnaisNoir
  • Style de harnaisMonture complète
  • Comprend un traitement antibuée de la visièreNon
  • Sans revêtement de la visièreOui
  • Comprend une visière secondaire rabattableOui
  • NormesCSA/ANSI
  • Couleur de visièreTransparent
  • Matériau de visièrePolycarbonate
  • Largeur de visière13 1/2 po
  • Compatible avec marque Jackson Safety
  • Compatible avec série Maxview
  • Type d'écran facial Ensemble d'écran facial
  • Matériau de harnais Nylon
  • Comprend Protections latérales et mentonnière
  • Comprend un traitement antistatique de la visière Non
  • Comprend un traitement anti-rayures de la visière Non
  • Réutilisabilité Réutilisable
  • Type d'ajustement de la coiffe Cliquet
  • Hauteur de visière 9 po
  • Épaisseur de visière 0,04 po
  • Pays d’origine Viet Nam (sous réserve de modification)