Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cet écran facial intégral Maxview avec suspension à cliquet du harnais mesure 13½X9X0,04 pouces d’épaisseur. Il est doté d’un harnais noir en nylon et d’une visière transparente en polycarbonate. L’écran facial réutilisable est conforme à la norme CSA Z94.3 et comprend une protection latérale/mentonnière.
Spécifications techniques
ArticleEnsemble visière
Compatible avec le numéro de modèle du fabricant14214, 14215, 20695, 32187, 38424
Protection diélectriqueNon
Couleur de harnaisNoir
Style de harnaisMonture complète
Comprend un traitement antibuée de la visièreNon
Sans revêtement de la visièreOui
Comprend une visière secondaire rabattableOui
NormesCSA/ANSI
Couleur de visièreTransparent
Matériau de visièrePolycarbonate
Largeur de visière13 1/2 po
Compatible avec marqueJackson Safety
Compatible avec sérieMaxview
Type d'écran facialEnsemble d'écran facial
Matériau de harnaisNylon
ComprendProtections latérales et mentonnière
Comprend un traitement antistatique de la visièreNon
Comprend un traitement anti-rayures de la visièreNon
RéutilisabilitéRéutilisable
Type d'ajustement de la coiffeCliquet
Hauteur de visière9 po
Épaisseur de visière0,04 po
Pays d’origineViet Nam
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca