!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUBE VERTCL MAL,TUBE 5/16,TUYAU 1/4,10PQ

TUBE VERTCL MAL,TUBE 5/16,TUYAU 1/4,10PQ

LEGRIS

TUBE VERTCL MAL,TUBE 5/16,TUYAU 1/4,10PQ close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
TUBE VERTCL MAL,TUBE 5/16,TUYAU 1/4,10PQ

TUBE VERTCL MAL,TUBE 5/16,TUYAU 1/4,10PQ

LEGRIS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $81.90 / PAQUET de 10

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG4GXE5
  • N° de modèle du manufacturier 3121 08 14
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142613
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCanalisation d'incendie mâle
  • Forme spécifique du raccord de tuyauAdaptateur droit
  • Type de raccordement du côté B du raccordMNPT
  • Diamètre extérieur du tube côté A du raccord5/16 po
  • Taille de filetage de raccord1/4 po
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclusScellant pour filetage pré-appliqué inclus
  • Longueur hors tout1 1/8 po
  • Normes2011/65/CE, DI : 1907/2006 (REACH), DI : 2002/95/CE (RoHS), DI : 97/23/CE (PED), ISO 14743
  • Matériau du tube compatibleFluoropolymère, nylon, polyéthylène, polyuréthane, nylon semi-rigide
  • Caractéristiques de résistanceRésistants aux produits chimiques, résistant à la corrosion
  • Application Air, fluides de coupe, gaz inertes, vide
  • Type de raccordement du côté A du raccord Raccord instantané
  • Taille du tube côté B du raccord 1/4 po
  • Matériau de raccord Nylon
  • Couleur Noir
  • Températures de service max. 175 degrés F
  • Type de libération Bouton
  • Dureté du tube compatible Shore A.95
  • Température minimale de service 4 degrés F
  • Système de mesure Impérial
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande