!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUYAU MÂLE,COUPLER,GAMME DE TEMPÉRATURE -40 ° F À 220 ° F,TUYAU DE 3/8 PO,1/8 PO,MÉTAL,LAITON

TUYAU MÂLE,COUPLER,GAMME DE TEMPÉRATURE -40 ° F À 220 ° F,TUYAU DE 3/8 PO,1/8 PO,MÉTAL,LAITON

FAIRVIEW

TUYAU MÂLE,COUPLER,GAMME DE TEMPÉRATURE -40 ° F À 220 ° F,TUYAU DE 3/8 PO,1/8 PO,MÉTAL,LAITON close
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
TUYAU MÂLE,COUPLER,GAMME DE TEMPÉRATURE -40 ° F À 220 ° F,TUYAU DE 3/8 PO,1/8 PO,MÉTAL,LAITON

TUYAU MÂLE,COUPLER,GAMME DE TEMPÉRATURE -40 ° F À 220 ° F,TUYAU DE 3/8 PO,1/8 PO,MÉTAL,LAITON

FAIRVIEW

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1.46 / CHAQUE
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
  • N° article FAR125-6A
  • N° de modèle du manufacturier 125-6A
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141734
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.03 lb

Informations sur le produit

Ce coupleur de tuyau mâle a une plage de température de -40 °F à 220 °F, et il convient aux tuyaux de 3/8 pouce. Il a une taille de tuyau de 1/8 de pouce et est fait de métal et de laiton.

Spécifications techniques

  • ArticleTuyau mâle
  • Type de connexion du raccord de tuyauRaccord cannelé x tuyau mâle
  • Plage de température -40 Degrees à 220 Degrees F
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)