!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUDE,90 ° ,COMPRESSION X MNPT,PRESSION MAXIMALE : 200 LB/PO2,¼ PO,3/8 PO,MÉTAL,LAITON SANS PLOMB

COUDE,90 ° ,COMPRESSION X MNPT,PRESSION MAXIMALE : 200 LB/PO2,¼ PO,3/8 PO,MÉTAL,LAITON SANS PLOMB

FAIRVIEW

COUDE,90 ° ,COMPRESSION X MNPT,PRESSION MAXIMALE : 200 LB/PO2,¼ PO,3/8 PO,MÉTAL,LAITON SANS PLOMB close
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
COUDE,90 ° ,COMPRESSION X MNPT,PRESSION MAXIMALE : 200 LB/PO2,¼ PO,3/8 PO,MÉTAL,LAITON SANS PLOMB

COUDE,90 ° ,COMPRESSION X MNPT,PRESSION MAXIMALE : 200 LB/PO2,¼ PO,3/8 PO,MÉTAL,LAITON SANS PLOMB

FAIRVIEW

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 6,14 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 2 = 12,28 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 2. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article FARLF69-6B
  • N° de modèle du manufacturier LF-69-6B
  • N° de classification normalisée des produits et services 40183100
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

Ce coude à 90 degrés a une pression maximale de 200 lb/po2 et un diamètre extérieur de 3/8 po. Sa taille de tuyau mesure ¼ de pouce et il a une plage de température de -65°F à 250°F. Il a une connexion de raccord à compression x MNPT et il est fait de métal et de laiton sans plomb.

Spécifications techniques

  • ArticleCoude
  • NormesASME A112.18.1/CSA N125.1, CSA B125.3, NSF/ANSI 372
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Coude, 90 Degrees
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)