!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUYAU COUDE MÂLE 45, 300LB/PO2 TEMP -65 250F, 1/4 - 1/8PO, LAITON

TUYAU COUDE MÂLE 45, 300LB/PO2 TEMP -65 250F, 1/4 - 1/8PO, LAITON

FAIRVIEW

TUYAU COUDE MÂLE 45, 300LB/PO2 TEMP -65 250F, 1/4 - 1/8PO, LAITON close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
TUYAU COUDE MÂLE 45, 300LB/PO2 TEMP -65 250F, 1/4 - 1/8PO, LAITON

TUYAU COUDE MÂLE 45, 300LB/PO2 TEMP -65 250F, 1/4 - 1/8PO, LAITON

FAIRVIEW

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 4,63 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 46,30 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article FAR74-4A
  • N° de modèle du manufacturier 74-4A
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141736
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.04 lb

Informations sur le produit

Résistez à la corrosion de l'eau, des produits chimiques et des gaz inflammables avec ce coude à 45 en laiton de 1/4 à 1/8 po. Ce tuyau coudé mâle à 45 a une pression maximale de 300lb/po2 et une plage de température de -65 à 250 F.

Spécifications techniques

  • ArticleCoude de tuyau mâle de 45 Degrees
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Coude, 45 Degrees
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande