!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONNECTEUR,COMPRESSION X MNPT,PRESSION MAXIMALE DE 300 LB/PO2,1/8 PO,¼ PO,MÉTAL,LAITON SANS PLOMB

CONNECTEUR,COMPRESSION X MNPT,PRESSION MAXIMALE DE 300 LB/PO2,1/8 PO,¼ PO,MÉTAL,LAITON SANS PLOMB

FAIRVIEW

CONNECTEUR,COMPRESSION X MNPT,PRESSION MAXIMALE DE 300 LB/PO2,1/8 PO,¼ PO,MÉTAL,LAITON SANS PLOMB close
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
CONNECTEUR,COMPRESSION X MNPT,PRESSION MAXIMALE DE 300 LB/PO2,1/8 PO,¼ PO,MÉTAL,LAITON SANS PLOMB

CONNECTEUR,COMPRESSION X MNPT,PRESSION MAXIMALE DE 300 LB/PO2,1/8 PO,¼ PO,MÉTAL,LAITON SANS PLOMB

FAIRVIEW

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3.58 / CHAQUE
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
  • N° article FARLF68-4A
  • N° de modèle du manufacturier LF-68-4A
  • N° de classification normalisée des produits et services 40183100
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.04 lb

Informations sur le produit

Ce raccord de tuyau femelle a un raccord à compression x MNPT et une pression maximale de 300 lb/po2. Il a une plage de température de -65°F à 250°F, un diamètre extérieur de ¼ de pouce et une taille de tuyau de 1/8 de pouce. Il est fait de métal et de laiton sans plomb.

Spécifications techniques

  • ArticleConnecteur
  • NormesASME A112.18.1/CSA N125.1, CSA B125.3, NSF/ANSI 372
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Connecteur
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)