!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONNECTEUR,COMPRESSION X MNPT,PRESSION MAXIMALE DE 100 LB/PO2,¾ PO,MÉTAL,LAITON SANS PLOMB

CONNECTEUR,COMPRESSION X MNPT,PRESSION MAXIMALE DE 100 LB/PO2,¾ PO,MÉTAL,LAITON SANS PLOMB

FAIRVIEW

CONNECTEUR,COMPRESSION X MNPT,PRESSION MAXIMALE DE 100 LB/PO2,¾ PO,MÉTAL,LAITON SANS PLOMB close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
CONNECTEUR,COMPRESSION X MNPT,PRESSION MAXIMALE DE 100 LB/PO2,¾ PO,MÉTAL,LAITON SANS PLOMB

CONNECTEUR,COMPRESSION X MNPT,PRESSION MAXIMALE DE 100 LB/PO2,¾ PO,MÉTAL,LAITON SANS PLOMB

FAIRVIEW

Prix en liquidation :
$4.34 / CHAQUE

Votre prix : 8,69 $ / CHAQUE
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
  • N° article FARLF68-12E
  • N° de modèle du manufacturier LF-68-12E
  • N° de classification normalisée des produits et services 40183100
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.06 lb

Informations sur le produit

Ce raccord a un raccord à compression x MNPT et une pression maximale de 100 lb/po2. Il a une plage de température de -65 °F à 250 °F, un diamètre extérieur et une taille de tuyau de ¾ pouce. Il est fait de métal et de laiton sans plomb.

Spécifications techniques

  • ArticleConnecteur
  • NormesASME A112.18.1/CSA N125.1, CSA B125.3, NSF/ANSI 372
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Connecteur
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)