!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DÉCONNEXION DES BALLASTS, NYLON, ALIAGE DE CUIVRE, 1,4 PO LONGUEUR, ORANGE

DÉCONNEXION DES BALLASTS, NYLON, ALIAGE DE CUIVRE, 1,4 PO LONGUEUR, ORANGE

IDEAL

DÉCONNEXION DES BALLASTS, NYLON, ALIAGE DE CUIVRE, 1,4 PO LONGUEUR, ORANGE close
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
DÉCONNEXION DES BALLASTS, NYLON, ALIAGE DE CUIVRE, 1,4 PO LONGUEUR, ORANGE

DÉCONNEXION DES BALLASTS, NYLON, ALIAGE DE CUIVRE, 1,4 PO LONGUEUR, ORANGE

IDEAL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $293.21 / PAQUET de 150
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
  • N° article WWG1TPG9
  • N° de modèle du manufacturier 30-352J
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121402
  • PAGE DU CATALOGUE # 96
  • Poids à l’expédition 2.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleDéconnexion des ballasts
  • Type de connexionEnfichable
  • Pour le côté ballast Taille du fil solide - minimum18 AWG
  • Nombre de ports - côté ballast2
  • Pour la taille des fils solides de côté de ligne - maximum12 AWG
  • Pour le matériau du conducteurCuivre
  • Matériau d'isolationNylon
  • Température maximale de fonctionnement221 Degrees F
  • Conforme à la directive RoHSNon
  • ApplicationNouvelle installation, FEO, rétroinstallation
  • Matériau des contactsAliage de cuivre
  • Longueur hors tout1,4 po
  • Couleur Orange
  • Type de contact Fiche à la prise, prise à la fiche
  • Pour le côté ballast, taille du fil plein - maximum 12 AWG
  • Pour la taille des fils solides de côté de ligne - minimum 18 AWG
  • Nombre de ports - côté ligne 2
  • Genre Mâle/femelle
  • Courant maximal 6 A
  • Tension maximale 600 V
  • Normes CSA 182.3, UL 2459
  • Compatible avec série 102
  • Nb de pièces 150