!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DÉCONNEXION DES BALLASTS, NYLON, ALLIAGE DE CUIVRE, 1,40 PO LONGUEUR, ORANGE

DÉCONNEXION DES BALLASTS, NYLON, ALLIAGE DE CUIVRE, 1,40 PO LONGUEUR, ORANGE

IDEAL

DÉCONNEXION DES BALLASTS, NYLON, ALLIAGE DE CUIVRE, 1,40 PO LONGUEUR, ORANGE close
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
DÉCONNEXION DES BALLASTS, NYLON, ALLIAGE DE CUIVRE, 1,40 PO LONGUEUR, ORANGE

DÉCONNEXION DES BALLASTS, NYLON, ALLIAGE DE CUIVRE, 1,40 PO LONGUEUR, ORANGE

IDEAL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $195.94 / PAQUET de 75
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
  • N° article IDI30-382J
  • N° de modèle du manufacturier 30-382J
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121447
  • PAGE DU CATALOGUE # 96
  • Poids à l’expédition 1.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticleDéconnexion des ballasts
  • Type de connexionÀ enfoncer
  • Pour le côté ballast Taille du fil solide - minimum18 AWG
  • Nombre de ports - côté ballast2
  • Pour la taille des fils solides de côté de ligne - maximum12 AWG
  • Pour le matériau du conducteurCuivre
  • Matériau de boîtierNylon
  • Courant maximal0,25
  • Tension maximale600 V
  • NormesUL 2459, CSA 182.3
  • Compatible avec série102
  • Nb de pièces75
  • Couleur Orange
  • Type de contact Fiche à la prise, prise à la fiche
  • Pour le côté ballast, taille du fil plein - maximum 12 AWG
  • Pour la taille des fils solides de côté de ligne - minimum 18 AWG
  • Nombre de ports - côté ligne 2
  • Genre Mâle/femelle
  • Matériau d'isolation Nylon
  • Température maximale de fonctionnement 221 Degrees F
  • Conforme à la directive RoHS Non
  • Application Nouvelle installation ou rénovation
  • Matériau des contacts Alliage de cuivre
  • Longueur hors tout 1,40 po