!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUDE MALE 3/8 NPT X 16 MM TUBE

COUDE MALE 3/8 NPT X 16 MM TUBE

LEGRIS

COUDE MALE 3/8 NPT X 16 MM TUBE close
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
COUDE MALE 3/8 NPT X 16 MM TUBE

COUDE MALE 3/8 NPT X 16 MM TUBE

LEGRIS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $72.76 / CHAQUE
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
  • N° article LGR31091617
  • N° de modèle du manufacturier 3109 16 17
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121700
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.25 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCoude
  • Forme spécifique du raccord de tuyauAdaptateur coudé à 90 Degrees
  • Type de raccordement du côté B du raccordMBSPT
  • Diamètre extérieur du tube côté A du raccord16 mm
  • Taille de filetage de raccord3/8 po
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclusScellant pour filetage pré-appliqué inclus
  • Longueur hors tout53 mm
  • Normes2011/65/CE, DI : 1907/2006 (REACH), DI : 2002/95/CE (RoHS), DI : 97/23/CE (PED), ISO 14743
  • Matériau du tube compatibleFluoropolymère, nylon, polyéthylène, polyuréthane, nylon semi-rigide
  • Caractéristiques de résistanceRésistants aux produits chimiques, résistant à la corrosion
  • Application Air, fluides de coupe, gaz inertes, vide
  • Type de raccordement du côté A du raccord Raccord instantané
  • Taille du tube côté B du raccord 3/8 po
  • Matériau de raccord Nylon
  • Couleur Noir
  • Températures de service max. 175 degrés F
  • Type de libération Bouton
  • Dureté du tube compatible Shore A.95
  • Température minimale de service 4 degrés F
  • Système de mesure Impérial/métrique
  • Pays d’origine France (sous réserve de modification)