!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUDE MÂLE À 90 DEGRÉS,1000 LB/PO2,TEMP -65 À 250 ° F,3/8 - 1/4 PO,LTN

COUDE MÂLE À 90 DEGRÉS,1000 LB/PO2,TEMP -65 À 250 ° F,3/8 - 1/4 PO,LTN

FAIRVIEW

COUDE MÂLE À 90 DEGRÉS,1000 LB/PO2,TEMP -65 À 250  ° F,3/8 - 1/4 PO,LTN close
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
COUDE MÂLE À 90 DEGRÉS,1000 LB/PO2,TEMP -65 À 250 ° F,3/8 - 1/4 PO,LTN

COUDE MÂLE À 90 DEGRÉS,1000 LB/PO2,TEMP -65 À 250 ° F,3/8 - 1/4 PO,LTN

FAIRVIEW

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4.98 / CHAQUE
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
  • N° article FAR149-6B
  • N° de modèle du manufacturier 149-6B
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141736
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.08 lb

Informations sur le produit

Protégez votre installation contre la corrosion causée par l'eau, les produits chimiques et les gaz inflammables grâce à ce coude mâle de 90 degrés en laiton de 3/8 - 1/4 po. Il peut être utilisé à une pression maximale de 1 000 LB/PO2 et à des températures entre -65 et 250 °F.

Spécifications techniques

  • ArticleTuyau coudé mâle
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Coude, 90 Degrees
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)